SKU:
HAL9632513K
MPN:
9632513K
€61.82
Ex VAT
€73.57
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Cizmele tip „pull-on” sunt ușor de încălțat și descălțat
• Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni, de la mărimea 3 la 13
• Piele tip Crazy Horse maro
• Branțuri foarte confortabile din EVA pe întreaga lungime
• Călcâiul care absoarbe impactul reduce oboseala piciorului și a labei piciorului
• EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Clasificare | S3 |
Culoare | Maro |
EAN | 5036140484511 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 13 |
Material protecție degete | Steel |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Shoe Style | Dealer |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Steel |
Tip de închidere | Slip-On |
Tip produs | Cizme de siguranță din metal |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |