noscriptHalo Bocanci de siguranță, Mărimea 13, Negru, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel 9638313K | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță, Mărimea 13, Negru, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel

SKU:

HAL9638313K

MPN:

9638313K

€46.13

Ex VAT

€54.89

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    • Protecția pentru degete din oțel are o rezistență la impact de 200 J
    • Talpa mediană din oțel protejează împotriva rănilor de penetrare
    • Margine căptușită pentru confort
    • Branțuri din EVA pentru confort sporit
    • Călcâiul absoarbe impactul și ajută la prevenirea oboselii piciorului și labei piciorului
    • EN ISO 20345:2011
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S1P

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140485396

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    13

    Material protecție degete

    Steel

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Shoe Style

    Trucker

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Steel

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță din metal

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR