SKU:
HAL9634432K
MPN:
9634432K
€97.34
Ex VAT
€115.83
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Fără metal pentru o greutate redusă și confortabilă
• Talpa poliuretanică asigură confort și absorbție a șocurilor
• Căputa din piele neagră năbuc este rezistentă la apă pentru a menține picioarele uscate
• Protecția pentru degete din material compozit are o rezistență la impact de 200 J
• Talpa cu strat Kevlar® protejează împotriva rănilor de penetrare
• Branțurile EVA de înaltă calitate, pe întreaga lungime, sporesc confortul utilizatorului
• Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
• EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140483330 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 12 |
Material protecție degete | Composite |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Shoe Style | Hiker |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Kevlar |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță compozite |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |