SKU:
HAL9631085B
MPN:
TSMBTZ7
€151.32
Ex VAT
€180.07
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Căputa rezistentă la apă și talpa exterioară rezistentă la căldură sporesc durabilitatea bocancilor
• Fără metal, cu protecție a degetelor din material compozit, care îmbunătățesc durata de viață a produsului
• Poron XRD oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului protejând oasele metatarsiene
• Fermoar lateral pentru punere și îndepărtare ușoară
• Finisajul negru clasic asigură versatilitatea la purtare
• Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni
• EN ISO 20345:2011
• Branțuri foarte confortabile din EVA
Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140487406 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 7 |
Material protecție degete | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | Yes |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Composite |
Tip produs | Cizme de siguranță compozite |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |