noscriptHalo Jachetă Ușoară Hi-Vis, Mărimea Medie, Galbenă, Poliester, EN20471 9624411B | Cromwell Tools

Halo

Jachetă Ușoară Hi-Vis, Mărimea Medie, Galbenă, Poliester, EN20471

SKU:

HAL9624411B

MPN:

9624411B

€7.45

Ex VAT

€8.87

Inc VAT

IN STOCK (26)

    Product Details

    • Construcție din poliester 100% pentru un produs durabil și ușor
    • Bandă reflectorizantă în jurul mânecilor, umerilor, taliei și spatelui pentru siguranță suplimentară
    • Rezistentă la unei și pete pentru longevitatea generală a produsului
    • Poate fi achiziționat pe galben sau portocaliu reflectorizant pentru a se potrivi preferințelor dumneavoastră
    • 300m distanță reflectorizantă pentru vizibilitate și siguranță maximă
    • Disponibile într-o varietate de dimensiuni de la M la 4XL pentru a vă asigura potrivirea perfectă
    • EN20471
    • RISS-3279-TOM - (numai portocaliu)


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Galben

    Dimensiune

    M

    EAN

    5036140488359

    ECLASS Code

    40010101

    Greutatea țesăturii

    120g/m²

    Material

    Poliester

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    Clasa 3 conform EN ISO 20471:2013

    Tip produs

    Jachetă

    UNSPSC Code

    46181531