noscriptHalo Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere D, Mărime 9, Negru și Gri, Palmă din nitril, EN388: 2016 9612232G | Cromwell Tools

Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere D, Mărime 9, Negru și Gri, Palmă din nitril, EN388: 2016

SKU:

HAL9612232G

MPN:

9612232G

€9.55

Ex VAT

€11.36

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Căptușeală rezistentă la tăiere categoria D, calibrul 13 cu palma îmbrăcată cu nitril (nisipos)
    • Susținere adițională la baza degetului mare pentru o protecție sporită în zonele cu uzură ridicată.
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • Tip manșetă: Elastice
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.D
    • EN407:2004 X1XXXX


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Nitril nisipos

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Gri Negru

    Dimensiune

    9

    EAN

    5036140491731

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    D

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    Fibra de sticla HPPE Nailon Poliester Spandex

    UNSPSC Code

    46181536