€3.95
Ex VAT
€4.70
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Branțuri foarte confortabile din EVA pe întreaga lungime
• Stabilizează călcâiul pentru a reduce presiunea asupra articulațiilor
• Talpa căptușită absoarbe impactul pentru a confort sporit
• Contururi de formă la călcâi și arc pentru a obține un contact complet al piciorului
• Potrivit pentru utilizarea zilnică
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Caracteristici | Absorbție de șoc |
Culoare | Negru |
Dimensiune | 4 |
EAN | 5036140493070 |
ECLASS Code | 40011392 |
Material | EVA |
nominală | FB1 |
Sexul | Unisex |
UNSPSC Code | 46182208 |