Halo

Mănuși de Protecție Mecanică, Negre/Gri, Captuseală din Nailon/Spandex, Acoperire din Spumă de Nitril, EN388: 2016, 4, 1, 2, 1, X, Mărime 8

SKU:

HAL9611231C

MPN:

9611231C

€4.68

Ex VAT

€5.57

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căptușeală rezistentă la tăiere categoria B calibru 18 cu palma acoperită cu spumă de nitril oferă o aderența excelentă atunci când manipulați produse uleioase sau grase.
    • Material partea exterioară: Spumă nitril
    • Acoperire: Palmă
    • Compatibile cu ecranul tactil, astfel încât nu trebuie să scoateți mănușa
    • Tip manșetă: Elastice
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4121X


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Spumă de nitril

    Brand

    Halo

    Culoare

    Gri Negru

    Dimensiune

    8

    EAN

    5036140491151

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    1

    EN388 Rupere

    2

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    X

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    1

    Material de căptușeală

    Spandex

    UNSPSC Code

    53102504