noscriptHalo Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere D, Mărime 7, Gri, Palmă din poliuretan, EN388: 2016 9612230C | Cromwell Tools

Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere D, Mărime 7, Gri, Palmă din poliuretan, EN388: 2016

SKU:

HAL9612230C

MPN:

9612230C

€8.21

Ex VAT

€9.77

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Mănușa cu protecție la tăiere categoria D, calibru 13, oferă o prindere excelentă atunci când se manipulează piese uscate sau ușor umede
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • Tip manșetă: Elastice
    • Palmă acoperită cu poliuretan
    • Protecție adițională la baza degetului mare
    • EN420:2003 + A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.D
    • EN407:2004 X1XXXX


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Poliuretan

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Gri

    Dimensiune

    7

    EAN

    5036140491656

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    D

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    Fibra de sticla HPPE Nailon Poliester

    UNSPSC Code

    46181536