SKU:
HAL9612210J
MPN:
9612210J
€71.82
Ex VAT
€85.47
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Mănușa cu protecție la tăiere categoria B, cu grosime de 13, oferă o prindere excelentă atunci când se manipulează piese uleioase sau cu grăsime.
• Negru
• Palma acoperită cu spumă de nitril
• Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
• EN420:2003 + A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.2. B
• EN407:2004 X1XXXX
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | Spumă de nitril |
Acoperire înveliş | Palmă |
Brand | Halo |
Cantitate pachet | 12 perechi |
Culoare | Negru/Gri |
Dimensiune | 10 |
EAN | 5036140491441 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 abraziune | 4 |
EN388 Puncție | 2 |
EN388 Rupere | 4 |
EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997 | B |
EN388 Test de tăiere, lovitură | X |
Material de căptușeală | Fibra de sticla Nailon Spandex |
UNSPSC Code | 46181536 |