noscriptHalo Mănuși rezistente la tăiere, 18 Gauge Tăiere D, Mărime 10, Gri, Palmă din poliuretan, EN388: 2016 9611214E | Cromwell Tools

Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 18 Gauge Tăiere D, Mărime 10, Gri, Palmă din poliuretan, EN388: 2016

SKU:

HAL9611214E

MPN:

9611214E

€8.21

Ex VAT

€9.77

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • căptușeala rezistentă la tăiere categoria D, de calibrul 18, cu palma îmbrăcată în PU oferă o dexteritate excelentă atunci când manipulați produse uscate sau ușor umede cu risc ridicat de tăiere
    • Material partea exterioară: PU
    • Acoperire: Palmă
    • Material rezistent la tăiere: Polietilenă/fibră de sticlă de înaltă performanță
    • Tip manșetă: Elastice
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4X42D


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Poliuretan

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Gri

    Dimensiune

    10

    EAN

    5036140490871

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    D

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    Fibra de sticla Nailon Oțel Spandex

    UNSPSC Code

    46181536