noscriptHalo Mănuși rezistente la tăiere, 18 Gauge Tăiere D, Mărime 9, Negru și Gri, Palmă din spumă de nitril, EN388: 2016 9611204D | Cromwell Tools

Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 18 Gauge Tăiere D, Mărime 9, Negru și Gri, Palmă din spumă de nitril, EN388: 2016

SKU:

HAL9611204D

MPN:

9611204D

€9.29

Ex VAT

€11.06

Inc VAT

IN STOCK (49)

    Product Details

    • Căptușeala de calibrul 18 oferă o dexteritate excelentă atunci când manipulați produse uleioase sau grase cu un risc ridicat de tăiere
    • Palma îmbrăcată în spumă de nitril
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • Tip manșetă: Elastice
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4X42D


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Spumă de nitril

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Negru/Gri

    Dimensiune

    9

    EAN

    5036140490680

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    D

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    Fibra de sticla HPPE Nailon Poliester Spandex

    UNSPSC Code

    46181536