SKU:
HAL9637239K
MPN:
9637239K
€97.34
Ex VAT
€115.83
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Căpută din piele tip „Crazy Horse” rezistă la apă pentru a menține picioarele uscate
• Talpa mediană din oțel protejează împotriva rănilor de penetrare
• Talpa cu crampoane pentru aderență suplimentară în condiții uleioase sau umede
• Căptușeala de blană pentru confort maxim izolează picioarele împotriva frigului
• Protecția pentru degete din oțel are o rezistență la impact de 200 J
• Talpa cu densitate dublă absoarbe impactul pentru a reduce oboseala piciorului și a piciorului
• Găici laterale de tragere pentru încălțare ușoară
• Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni
• Comfotable EVA footbed
• EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Piele |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Antiderapant Anti-statică Rezistent la apă |
Clasificare | S3 |
Culoare | Maro |
EAN | 5036140484696 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 9 |
Material protecție degete | Oțel |
Material talpă: | Cauciuc Poliuretan |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Talpă interioară | Oțel |
Tip produs | Cizme metalice Rigger |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |