noscriptHalo Bocanci de siguranță, Mărimea 4, Maro, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel 9637234K | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță, Mărimea 4, Maro, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel

SKU:

HAL9637234K

MPN:

9637234K

€97.34

Ex VAT

€115.83

Inc VAT

IN STOCK (30)

    Product Details

    Căpută din piele tip „Crazy Horse” rezistă la apă pentru a menține picioarele uscate
    • Talpa mediană din oțel protejează împotriva rănilor de penetrare
    • Talpa cu crampoane pentru aderență suplimentară în condiții uleioase sau umede
    • Căptușeala de blană pentru confort maxim izolează picioarele împotriva frigului
    • Protecția pentru degete din oțel are o rezistență la impact de 200 J
    • Talpa cu densitate dublă absoarbe impactul pentru a reduce oboseala piciorului și a piciorului
    • Găici laterale de tragere pentru încălțare ușoară
    • Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni
    • Comfotable EVA footbed
    • EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Piele

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Antiderapant Anti-statică Rezistent la apă

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Maro

    EAN

    5036140484641

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    4

    Material protecție degete

    Oțel

    Material talpă:

    Cauciuc Poliuretan

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Talpă interioară

    Oțel

    Tip produs

    Cizme metalice Rigger

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR