noscriptKennedyPro TLE-1QC Lanyard de schimb rapid pentru scule - 1m TA40208 | Cromwell Tools

KennedyPro

TLE-1QC Lanyard de schimb rapid pentru scule - 1m

SKU:

KEN5963020K

MPN:

TA40208

€117.00

Ex VAT

€139.23

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cu husă din poliamidă rezistentă la impact puternic. Mecanisme de frânare la rebobinare și eliberare cu auto-curăţare. Capacitate de rotire 360°. În curs de brevetare. Coardă SP30 rezistență la tracțiune 260 kg. Lungime: 1,2 m (complet întinsă). Capacitate maximă de lucru: 2,5 kg.
    TLR-135: Curea standard cu carabină cârlig de fixare și o singură cataramă de ham.
    TLR-130: Cu carabină cu şurub şi cataramă de ham dublă anti-alunecare - preferată şi specificată de utilizatorii maritimi.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140249523

    Greutatea maximă a utilizatorului

    2.5kg

    Lungime

    1.2m

    Tip conector

    Fixare și clic pe asamblare

    UNSPSC Code

    46182302