SKU:
HAL9623803D
MPN:
9623803D
€4.87
Ex VAT
€5.80
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Conceput pentru a oferi o protecție limitată împotriva particulelor lichide și protecție împotriva particulelor solide.
• Material: Material nețesut SMS
• 55gsm
• Tip închidere: Fermoar într-un singur sens cu clapetă dintr-un singur strat pentru vreme rea
• Impermeabile
• Mânecă lungă
• Cu glugă
• Cusătură interioară
• Lasă pielea să respire
• Oferă protecție pentru zonele expuse ale gâtului
• Elastic la manșete, spate și glezne
• Protecții pentru pantofi și mănuși furnizate separat
• TIP 5 & 6 CE
• EN13034 (Tip 6)
• EN13982-1 (Tip 5)
• CAT III
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Albastru |
De unică folosință/reutilizabilă | De unică folosinţă |
Dimensiune | XL |
Dimensiunea pieptului | 48 - 50in. |
EAN | 5036140487017 |
Greutatea țesăturii | 55 |
Material | Material nețesut SMS |
Standarde Met | CAT III EN13034 (Tip 6) EN13982-1 (Tip 5) Tip CE 5 și 6 |
Tip de închidere | Fermoar |
Tip de protecție | Tip 5/6 |
Tip produs | Salopetă |
UNSPSC Code | 42131605 |