SKU:
HAL9623830A
MPN:
9623830A
€4.42
Ex VAT
€5.26
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Film micro-poros laminat 65gsm cu cusături interioare care conferă lejeritate și comoditate
• Ușor de utilizat, combinezoane de unică folosință nețesute, care au fost proiectate să se închidă cu fermoar peste gât până deasupra bărbiei pentru a proteja zonele expuse ale gâtului
• Elastic la glugă, manșete, spate și glezne pentru utilizare rapidă și în siguranță
• Protecție antistatică și împotriva lichidelor pentru o gamă largă de contaminanți
• design cu fermoar cu 2 sensuri în față, cu bandă adezivă cu 1 strat și cu clapetă de vremea rea
• Întăritură flexibilă tip diamant la șliț pentru a îmbunătăți mișcarea
• EN ISO 13982-1:2004
• EN 13034:2005
• EN 1149-1
• EN 14126:2003
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Alb |
De unică folosință/reutilizabilă | De unică folosinţă |
Dimensiune | S |
EAN | 5036140487093 |
Greutatea țesăturii | 65 |
Material | Laminate |
Standarde Met | EN1073-2 EN 1149-1 EN 14126:2003 EN ISO 13982-1:2004 |
Tip de închidere | Fermoar |
Tip de protecție | Tip 5/6 |
Tip produs | Salopetă |
UNSPSC Code | 42131605 |