€24.24
Ex VAT
€28.85
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Toţi ochelarii au un câmp vizual larg, protecţie integrată pentru sprâncene şi obraji, ramă moale din PVC cu suport cu formă anatomică pt. a se adapta tuturor feţelor. Toate lentilele asigură protecţie UV. Toate ramele protejează împotriva picăturilor şi/sau stropilor de lichid. Cu bandă lată nealergică dintr-o singură bucată, înlocuibile, rezistente la zgâriere, anti-aburire.
Tiger
Protecţie la energie medie de impact. Ramă colorată fumuriu, cu lentile din policarbonat, aliniate cu spuma moale pt. confortul utilizatorului şi aderenţă sporită. Lentilele sunt rezistente la metale lichide şi solide fierbinţi (stropi de metale lichide sau penetrări ale solidelor fierbinţi). Rama are un sistem de ventilaţie indirect şi rezistă la lichide (picături şi stropi) şi la penetrarea solidelor fierbinţi.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici de rezistență | Rezistent la impact Rezistent la UV |
Culoare ramă | Negru |
Culoarea obiectivului | Transparentă |
EAN | 5036140015999 |
ECLASS Code | 40019120 |
Material cadru | PVC |
Material lentile | Policarbonat |
nominală | Tigru |
Standarde Met | EN170 |
Tip de ventilație | Ventilație indirectă |
UNSPSC Code | 46181804 |