noscriptHalo Pantaloni de lucru, albastru marin, talie 38", croială lungă, lungimea piciorului 33" 9626584G | Cromwell Tools

Halo

Pantaloni de lucru, albastru marin, talie 38", croială lungă, lungimea piciorului 33"

SKU:

HAL9626584G

MPN:

9626584G

€24.34

Ex VAT

€28.96

Inc VAT

IN STOCK (28)

    Product Details

    • 245gsm, 65% poliester/ 35% bumbac
    • Cusături triple pentru durabilitate
    • Nasture „fără zgârieturi”
    • Cusături triple pentru durabilitate
    • Betelie cu o parte elastică pentru o potrivire sigură
    • 7 găici de curea pentru a vă permite să ajustați pantalonii, dacă este necesar (centura se vinde separat)
    • Disponibili într-o gamă de dimensiuni ale taliei de la 30in. la 44in. și lungimi ale piciorului de 31in. sau 33in. pentru o potrivire perfectă
    • Fermoar de alamă YKK durabil care fixează eficient pantalonii
    • 2 buzunare frontale, 2 la spate pentru a oferi spațiu amplu de depozitare pentru efectele dvs. personale


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Albastru bleumarin

    Dimensiune

    38

    Dimensiunea taliei

    38in.

    EAN

    5036140486454

    ECLASS Code

    40019090

    Greutatea țesăturii

    245g/m²

    Lungimea piciorului

    33in.

    Material

    Poli/Bumbac

    Se potrivesc

    Lung

    Sexul

    Bărbaţi

    Tip produs

    Pantaloni de lucru

    UNSPSC Code

    53101500