SKU:
HAL9624990A
MPN:
9624990A
€48.55
Ex VAT
€57.77
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Disponibili de la dimensiunea 8 la 18, cu lungime extra și obișnuită pentru a se potrivi nevoilor dvs.
• Șapte găici în talie pentru susținere bună a curelei
• 10 buzunare oferă o depozitare amplă a efectelor personale și a instrumentelor mici
• Fermoar de alamă YKK și nasture care nu lasă semn, pentru o închidere sigură
• Buzunare pentru genunchiere din cordura pentru utilizare atunci când este necesar
• Buzunare din cordura care pot fi introduse în interior atunci când nu se utilizează
• Tiv din cordura ranforsat pentru rezistență și durabilitate
• Culoare neagră clasică pentru a se potrivi oricărui loc de muncă
• Femei
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Negru |
Dimensiune | 8 |
Dimensiunea taliei | 24in. |
EAN | 5036140483590 |
ECLASS Code | 40019090 |
Greutatea țesăturii | 300g/m² |
Lungimea piciorului | 32in. |
Material | CORDURA® |
Se potrivesc | Lung |
Sexul | Femei |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
UNSPSC Code | 53101500 |