€78.92
Ex VAT
€93.91
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Protecție pentru degete din material compozit cu talpă cu strat de protecție nemetalică
Căpută din textil și TPU, negru
Design unisex
Branțuri foarte confortabile
Călcâi care absoarbe impactul
Talpa exterioară EVA/cauciuc
Pereche suplimentară de șireturi
EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Material |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Absorbție de șoc Anti-statică |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140483408 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 11 |
Material protecție degete | Compozit |
Material talpă: | EVA |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Antrenori de siguranță compozit |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |