Halo

Cască de protecție cu 6 puncte de fixare, Galbenă, ABS, Ventilată, Vizieră redusă, Include sloturi laterale

SKU:

HAL9572361Y

MPN:

2C6AD0GECROM

€15.13

Ex VAT

€18.00

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Această gamă de căști de protecție cu ventilație laterală scurtă a fost proiectată având în vedere confortul și performanța. Disponibilă într-o gamă largă de culori, fiecare cască de protecție este fabricată din plastic ABS, cu un ham de suspensie textilă în 6 puncte și o bandă de trening din lână. De asemenea, incluzând un jgheab de ploaie și sloturi pentru accesorii de protecție auditivă sau oculară, aceste căști sunt atât practice, cât și elegante.
    • Sloturi (30mm) pentru accesorii de protecție auditivă sau oculară
    • Ham de suspensie textilă în 6 puncte
    • Bandă reglabilă cu clichet (în funcție de model)
    • Bandă de trening din lână
    • 12 orificii de ventilație
    • Jgheab de ploaie
    • Conform cu EN 397:2012


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Caracteristici de vizibilitate

    Nu este o pălărie de înaltă vizibilitate

    Culoare

    Galben

    Dimensiune

    53-62cm

    EAN

    5036140492707

    Material

    ABS

    Standarde Met

    EN 397

    Stilul de vârf

    Vârf redus

    Tip de ventilație

    Veneția

    Tipul de ajustare

    Clichet

    Tipul slotului lateral

    Include sloturi laterale

    UNSPSC Code

    46181704