noscriptHalo Bocanci de siguranță, Mărimea 7, Negru, Partea superioară din piele, Vârf de protecție compozit 9634427K | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță, Mărimea 7, Negru, Partea superioară din piele, Vârf de protecție compozit

SKU:

HAL9634427K

MPN:

9634427K

€97.34

Ex VAT

€115.83

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Fără metal pentru o greutate redusă și confortabilă
    • Talpa poliuretanică asigură confort și absorbție a șocurilor
    • Căputa din piele neagră năbuc este rezistentă la apă pentru a menține picioarele uscate
    • Protecția pentru degete din material compozit are o rezistență la impact de 200 J
    • Talpa cu strat Kevlar® protejează împotriva rănilor de penetrare
    • Branțurile EVA de înaltă calitate, pe întreaga lungime, sporesc confortul utilizatorului
    • Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
    • EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140483286

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    7

    Material protecție degete

    Composite

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Shoe Style

    Hiker

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Kevlar

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță compozite

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR