noscriptHalo Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 6, maro, piele superioară, varf compozit TFMHWP6 | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 6, maro, piele superioară, varf compozit

SKU:

HAL9631089D

MPN:

TFMHWP6

€119.29

Ex VAT

€141.96

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Partea de sus rezistentă la apă și talpă rezistentă la căldură
    • Fără metal, cu protecție a degetelor din material compozit și talpă cu strat compozit
    • Poron XRD oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului
    • Căputa din piele tip Crazy Horse maro
    • Disponibil în diferite dimensiuni
    • Branțuri foarte confortabile din EVA
    • EN ISO 20345:2011
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Maro

    EAN

    5036140487642

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    6

    Material protecție degete

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Composite

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță compozite

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR