SKU:
HAL9630142C
MPN:
9630142C
€57.87
Ex VAT
€68.87
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Protecție pentru degete din material compozit cu talpă cu strat de protecție nemetalică
Căpută din piele netedă neagră
Fără metal
Branțuri foarte confortabile
Călcâi care absoarbe impactul
Talpa PU/PU
Pereche suplimentară de șireturi
EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof |
Clasificare | S1P |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140484047 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 5 |
Material protecție degete | Composite |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Femei |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Composite |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță compozite |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |