SKU:
HAL9630173C
MPN:
9630173C
€65.66
Ex VAT
€78.14
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Membrana internă impermeabilă care lasă pielea să respire ajută la menținerea picioarelor uscate și confortabile
Căpută din piele netedă
Călcâiul absoarbe impactul general asupra piciorului pentru a evita oboseala
Talpa exterioară cu crampoane pentru a preveni alunecările, împiedicările și căderile
Tip de închidere: Șireturi cu închidere rapidă
Material talpă: Poliuretan
Talpă exterioară din EVA
EN ISO 20345:2011
Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140484085 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 3 |
Material protecție degete | Steel |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Steel |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță din metal |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |