noscriptHalo Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 12, negri, piele superioară, varf compozit TSMBWP12 | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 12, negri, piele superioară, varf compozit

SKU:

HAL9631086G

MPN:

TSMBWP12

€123.66

Ex VAT

€147.16

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căputa rezistentă la apă din piele neșlefuită, talpa rezistentă la căldură și protecția metatarsiană fac ca acești bocanci să fie ideali pentru multe medii de lucru
    • Fără metal, cu protecție a degetelor din material compozit și talpă cu strat compozit
    • Scuffcap, risc redus de deteriorare a pielii
    • Poron XRD oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului
    • Design clasic negru permite versatilitatea la utilizare
    • Disponibil într-o gamă variată de dimensiuni
    • Branțuri foarte confortabile din EVA
    • EN ISO 20345:2011
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140487536

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    12

    Material protecție degete

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Composite

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță compozite

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR