noscriptOffis TABLA COMBINATĂ USCATĂ/PANZA 900x600mm CU RAMĂ DE ALUMINIU 8360620K | Cromwell Tools

Offis

TABLA COMBINATĂ USCATĂ/PANZA 900x600mm CU RAMĂ DE ALUMINIU

SKU:

OFI8360620K

MPN:

8360620K

€29.39

Ex VAT

€34.97

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru afișarea notelor și comunicărilor. Când acele sunt scoase din plută sau pâslă găurile se contractă permițând avizierelor să se mențină timp de ani de zile în ciuda utilizării zilnice. Partea cu panoul alb se șterge uscat și are o suprafață albă deschis foarte netedă care îmbunătățește ștergerea, reduce umbrele și asigură un contrast bun față de orice este scris sau desenat pe ea. 900 x 600 mm. Se livrează cu dispozitive de fixare pe pereți ascunse.


    Avizier cu ștergere uscată/din plută cu finisaj din aluminiu
    Parțial se șterge uscat, parțial din plută, cu cadru din aluminiu anodizat.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Offis

    Culoare

    Alb

    EAN

    5036140230361

    ECLASS Code

    24230312

    Înălţime

    600mm

    Lățime

    900mm

    Material

    Pâslă Șervețel uscat

    Material cadru

    Aluminiu

    Nr. Piesei MFR

    FWB-2

    Tip

    Aviziere Tablouri nemagnetice

    UNSPSC Code

    44111907