noscriptHalo Pantaloni de lucru pentru bărbați, negri, talie 38", croi regulat, lungime 31" 9624966G | Cromwell Tools

Halo

Pantaloni de lucru pentru bărbați, negri, talie 38", croi regulat, lungime 31"

SKU:

HAL9624966G

MPN:

9624966G

€50.76

Ex VAT

€60.40

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • 300gsm, 65% poliester/ 35% bumbac
    • Cusături triple pentru durabilitate
    • 7 găici în talie pentru susținere bună a curelei
    • 10 buzunare oferă o depozitare amplă a efectelor personale și a instrumentelor mici
    • Fermoar de alamă YKK și nasture care nu lasă semn, pentru o închidere sigură
    • Buzunare pentru genunchiere din cordura pentru utilizare atunci când este necesar
    • Buzunare din cordura care pot fi introduse în interior atunci când nu se utilizează
    • Tiv din cordura ranforsat pentru rezistență și durabilitate


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Negru

    Dimensiune

    38

    Dimensiunea taliei

    38in.

    EAN

    5036140483477

    ECLASS Code

    40019090

    Greutatea țesăturii

    300g/m²

    Lungimea piciorului

    31in.

    Material

    Poli/Bumbac

    Se potrivesc

    Regular

    Sexul

    Bărbaţi

    Tip produs

    Pantaloni de lucru

    UNSPSC Code

    53101500