SKU:
HAL9626542C
MPN:
9626542C
€24.34
Ex VAT
€28.96
Inc VAT
32 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• 245gsm, 65% poliester/ 35% bumbac
• Cusături triple pentru durabilitate
• Nasture „fără zgârieturi”
• Cusături triple pentru durabilitate
• Betelie cu o parte elastică pentru o potrivire sigură
• 7 găici de curea pentru a vă permite să ajustați pantalonii, dacă este necesar (centura se vinde separat)
• Disponibili într-o gamă de dimensiuni ale taliei de la 30in. la 44in. și lungimi ale piciorului de 31in. sau 33in. pentru o potrivire perfectă
• Fermoar de alamă YKK durabil care fixează eficient pantalonii
• 2 buzunare frontale, 2 la spate pentru a oferi spațiu amplu de depozitare pentru efectele dvs. personale
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Negru |
Dimensiune | 30 |
Dimensiunea taliei | 30in. |
EAN | 5036140486171 |
ECLASS Code | 40019090 |
Greutatea țesăturii | 245g/m² |
Lungimea piciorului | 31in. |
Material | Poli/Bumbac |
Se potrivesc | Regular |
Sexul | Bărbaţi |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
UNSPSC Code | 53101500 |