€28.29
Ex VAT
€33.67
Inc VAT
27 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• 245gsm, 65% poliester/ 35% bumbac
• Fermoar YKK
• 7 găci de curea
• 6 buzunare oferă o depozitare amplă a efectelor personale și a instrumentelor mici
• Betelia parțial elastică păstrează pantalonii fix pentru o potrivire mai bună
• Cusături triple pentru durabilitate
• Disponibili într-o varietate de dimensiuni ale taliei de la 30in. la 44in. și lungimi ale cracului pantalonului de 31in. sau 33in. pentru o potrivire perfectă
• Buzunare pentru genunchiere pentru o protecție și confort suplimentare la genunchi
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Albastru bleumarin |
Dimensiune | 36 |
Dimensiunea taliei | 36in. |
EAN | 5036140485709 |
ECLASS Code | 40019090 |
Greutatea țesăturii | 245g/m² |
Lungimea piciorului | 31in. |
Material | Poli/Bumbac |
Se potrivesc | Regular |
Sexul | Bărbaţi |
Tip produs | Pantaloni chino |
UNSPSC Code | 53101500 |