Halo

Pantaloni Cargo, Negri, Talie 34", Lungime Lungă, 33"

SKU:

HAL9626438E

MPN:

9626438E

€28.29

Ex VAT

€33.67

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • 245gsm, 65% poliester/ 35% bumbac
    • Fermoar YKK
    • 7 găci de curea
    • 6 buzunare oferă o depozitare amplă a efectelor personale și a instrumentelor mici
    • Betelia parțial elastică păstrează pantalonii fix pentru o potrivire mai bună
    • Cusături triple pentru durabilitate
    • Disponibili într-o varietate de dimensiuni ale taliei de la 30in. la 44in. și lungimi ale cracului pantalonului de 31in. sau 33in. pentru o potrivire perfectă
    • Buzunare pentru genunchiere pentru o protecție și confort suplimentare la genunchi


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Negru

    Dimensiune

    34

    Dimensiunea taliei

    34in.

    EAN

    5036140485617

    ECLASS Code

    40019090

    Greutatea țesăturii

    245g/m²

    Lungimea piciorului

    33in.

    Material

    Poli/Bumbac

    Se potrivesc

    Lung

    Sexul

    Bărbaţi

    Tip produs

    Pantaloni chino

    UNSPSC Code

    53101500