Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere D, Mărime 10, Negru și Verde, Palmă din spumă de nitril, EN388: 2016

SKU:

HAL9614843E

MPN:

9614843E

€6.76

Ex VAT

€8.04

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Concepute pentru a oferi protecție atunci când se manipulează componente uleioase care prezintă risc de tăiere categoria D.
    • Material căptușeală: HPPE
    • Număr finețe 13
    • Fără cusături
    • Tip manșetă: Elastice
    • EN388:2016 4.X.4.2.D
    • EN407:2004 X1XXXX


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Spumă de nitril

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Negru Verde

    Dimensiune

    10

    EAN

    5036140492127

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    D

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    HPPE

    UNSPSC Code

    46181536