noscriptHalo Mănuși rezistente la tăiere, 18 Gauge Tăiere F, Mărime 7, Negru și Gri, Palmă din nitril, EN388: 2016 9611206B | Cromwell Tools

Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 18 Gauge Tăiere F, Mărime 7, Negru și Gri, Palmă din nitril, EN388: 2016

SKU:

HAL9611206B

MPN:

9611206B

€17.29

Ex VAT

€20.58

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căptușeală rezistentă la tăiere categoria F calibru 18 cu palma acoperită cu nitril nisipos oferă o aderența excelentă atunci când manipulați componente uleioase sau grase.
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • Compatibile cu ecranul tactil, astfel încât nu trebuie să scoateți mănușa
    • Protecție adițională la baza degetului mare
    • Tip manșetă: Elastice
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.F


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Nitril nisipos

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Negru/Gri

    Dimensiune

    7

    EAN

    5036140490727

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    F

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    HPPE

    UNSPSC Code

    46181536