noscriptHalo Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere E, Mărime 11, Negru și Gri, Palmă din nitril, EN388: 2016 9612239L | Cromwell Tools

Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere E, Mărime 11, Negru și Gri, Palmă din nitril, EN388: 2016

SKU:

HAL9612239L

MPN:

9612239L

€11.32

Ex VAT

€13.47

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Mănușa cu protecție la tăiere categoria E, calibru 13, oferă o prindere excelentă atunci când se manipulează piese uleioase sau cu grăsime.
    • Protecție adițională la baza degetului mare pentru durabilitate sporită
    • Cu palma acoperită cu nitril (nisipos) pentru o prindere mai bună
    • Căptușeală de HPPE / fibră de sticlă
    • EN388:2016 4.X.4.3.E
    • EN407:2004 X.1.X.X.X.X.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Nitril nisipos

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Gri Negru

    Dimensiune

    11

    EAN

    5036140491878

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    3

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    E

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    HPPE

    UNSPSC Code

    46181536