SKU:
HAL9612239J
MPN:
9612239J
€11.32
Ex VAT
€13.47
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Mănușa cu protecție la tăiere categoria E, calibru 13, oferă o prindere excelentă atunci când se manipulează piese uleioase sau cu grăsime.
• Protecție adițională la baza degetului mare pentru durabilitate sporită
• Cu palma acoperită cu nitril (nisipos) pentru o prindere mai bună
• Căptușeală de HPPE / fibră de sticlă
• EN388:2016 4.X.4.3.E
• EN407:2004 X.1.X.X.X.X.
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | Nitril nisipos |
Acoperire înveliş | Palmă |
Brand | Halo |
Culoare | Gri Negru |
Dimensiune | 10 |
EAN | 5036140491861 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 abraziune | 4 |
EN388 Puncție | 3 |
EN388 Rupere | 4 |
EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997 | E |
EN388 Test de tăiere, lovitură | X |
Material de căptușeală | HPPE |
UNSPSC Code | 46181536 |