noscriptHalo Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere E, Mărime 8, Gri, Palmă din poliuretan, EN388: 2016 9612237E | Cromwell Tools

Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere E, Mărime 8, Gri, Palmă din poliuretan, EN388: 2016

SKU:

HAL9612237E

MPN:

9612237E

€9.55

Ex VAT

€11.36

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căptușeală cu protecție la tăiere categoria E, calibru 13, palma acoperită cu PU pentru o aderență excelentă atunci când se manipulează componente uscate sau ușor umede.
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • Tip manșetă: Elastice
    • Protecție adițională la baza degetului mare
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.3.E
    • EN407:2004 X1XXXX


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Poliuretan

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Culoare

    Gri

    Dimensiune

    8

    EAN

    5036140491786

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    3

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    E

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    HPPE

    UNSPSC Code

    46181536