Halo

Mănuși rezistente la tăiere, 13 Gauge Tăiere C, Mărime 11, Negru și Gri, Palmă din nitril, EN388: 2016, Pachet de 12 perechi

SKU:

HAL9612217L

MPN:

9612217L

€98.39

Ex VAT

€117.08

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căptușeală rezistentă la tăiere categoria B, calibru 13 cu palma acoperită cu spumă de nitril oferă o aderența excelentă atunci când manipulați componente uleioase sau grase.
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • Tip manșetă: Elastice
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.C
    • EN407:2004 X1XXXX


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Nitril

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Cantitate pachet

    12 perechi

    Culoare

    Negru/Gri

    Dimensiune

    11

    EAN

    5036140491571

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    C

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    Fibra de sticla HPPE Nailon Poliester Spandex

    UNSPSC Code

    46181536