SKU:
HAL9612212E
MPN:
9612212E
€61.16
Ex VAT
€72.78
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Căptușeala de 13 rezistentă la tăiere categoria B oferă protecție optimă împotriva tăieturilor
• Concepute pentru dexteritate, confort, conformabilitate și protecție optime
• Palmele acoperite cu PU vă permit să prindeți eficient componentele uscate, umede, grase și uleioase cu ușurință
• Furnizate într-un pachet de 12 pentru a vă asigura că aveți o cantitate mare de mănuși de rezervă sau pentru mai mulți angajați
• Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni pentru a vă asigura că găsiți potrivirea potrivită
• Manșetele elastice împiedică pătrunderea resturilor și a murdăriei, cât și deplasarea mănușii
• Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.2.B
• EN407:20014 X1XXXX
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | Poliuretan |
Acoperire înveliş | Palmă |
Brand | Halo |
Cantitate pachet | 12 perechi |
Culoare | Gri |
Dimensiune | 8 |
EAN | 5036140491489 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 abraziune | 4 |
EN388 Puncție | 2 |
EN388 Rupere | 4 |
EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997 | B |
EN388 Test de tăiere, lovitură | X |
Material de căptușeală | Nailon Spandex |
UNSPSC Code | 46181536 |