Halo

Mănuși Antităiere, Cuțit 13, Mărimea 10, Gri, Palmă din Poliuretan, EN388: 2016, Pachet de 12 Perechi

SKU:

HAL9612212J

MPN:

9612212J

€61.16

Ex VAT

€72.78

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căptușeala de 13 rezistentă la tăiere categoria B oferă protecție optimă împotriva tăieturilor
    • Concepute pentru dexteritate, confort, conformabilitate și protecție optime
    • Palmele acoperite cu PU vă permit să prindeți eficient componentele uscate, umede, grase și uleioase cu ușurință
    • Furnizate într-un pachet de 12 pentru a vă asigura că aveți o cantitate mare de mănuși de rezervă sau pentru mai mulți angajați
    • Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni pentru a vă asigura că găsiți potrivirea potrivită
    • Manșetele elastice împiedică pătrunderea resturilor și a murdăriei, cât și deplasarea mănușii
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.B
    • EN407:20014 X1XXXX


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Poliuretan

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Cantitate pachet

    12 perechi

    Culoare

    Gri

    Dimensiune

    10

    EAN

    5036140491502

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    B

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    Fibra de sticla Nailon Spandex

    UNSPSC Code

    46181536