Halo

Mănuși Antităiere, Cuțit 13, Mărimea 8, Negru & Gri, Palmă din Spumă de Nitril, EN388: 2016, Pachet de 12 Perechi

SKU:

HAL9612210E

MPN:

9612210E

€71.82

Ex VAT

€85.47

Inc VAT

IN STOCK (35)

    Product Details

    Mănușa cu protecție la tăiere categoria B, cu grosime de 13, oferă o prindere excelentă atunci când se manipulează piese uleioase sau cu grăsime.
    • Negru
    • Palma acoperită cu spumă de nitril
    • Material rezistent la tăiere: HPPE/Fibră de sticlă
    • EN420:2003 + A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2. B
    • EN407:2004 X1XXXX


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Spumă de nitril

    Acoperire înveliş

    Palmă

    Brand

    Halo

    Cantitate pachet

    12 perechi

    Culoare

    Negru/Gri

    Dimensiune

    8

    EAN

    5036140491427

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 abraziune

    4

    EN388 Puncție

    2

    EN388 Rupere

    4

    EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997

    B

    EN388 Test de tăiere, lovitură

    X

    Material de căptușeală

    Fibra de sticla Nailon Spandex

    UNSPSC Code

    46181536