Sitesafe

Oberon, Ochelari de Protecție, Lentilă Transparentă, Fără Ramă, Ramă Albastră, Antiaburire/Rezistentă la Temperaturi Ridicate/Rezistentă la Impact/Rezistentă la Zgârieturi/Rezistentă la UV

SKU:

SSF9607200K

MPN:

5801A-AF CLEAR

€5.39

Ex VAT

€6.41

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Cu lentile dintr-o bucata din policarbonat transparent, cu protecţie laterala inclusa pentru un plus de siguranta, acesti ochelari oferă o protecţie fata de un impact de energie redusa (medie in AUS / NZ) si impotriva radiatiilor UV sub 380Nm. Fiind prevazuti cu protectie din cauciuc la capete si la nas, avand un design ultra usor, confortul utilizatorului este imbunatatit si lentila este rezistenta la zgarieturi si tratat anti-ceata, cu Clasa 1 de calitate optica pentru utilizare continua fară distorsiuni.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sitesafe

    Caracteristici de rezistență

    Anti-ceață Rezistent la impact Rezistent la temperaturi ridicate

    Culoare ramă

    Albastru

    Culoarea obiectivului

    Transparentă

    EAN

    5036140243071

    ECLASS Code

    40019121

    nominală

    Oberon

    Stilul cadrului

    • Fără ramă

    UNSPSC Code

    46181802