noscriptHalo Ochelari de protecție, Lentilă cu oglindă albastră, Fără ramă, Rezistentă la impact/Rezistentă la UV/Rezistentă la temperaturi ridicate 9601920K | Cromwell Tools

Halo

Ochelari de protecție, Lentilă cu oglindă albastră, Fără ramă, Rezistentă la impact/Rezistentă la UV/Rezistentă la temperaturi ridicate

SKU:

HAL9601920K

MPN:

9601920K

€11.16

Ex VAT

€13.28

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Brațe laterale solide care asigură robustețe și confort
    • Transparenți pentru lucru normal și oglindă albastră pentru atunci când lucrează în exterior
    • Lentile interior/exterior ideal pentru șoferii de motostivuitoare care se deplasează frecvent între interior și exterior
    • Oferă o vedere de 180° și o calitate optică perfectă
    • EN166 1FT
    • Marcaj ramă: T EN166 FT CE
    • Marcare lentilă: 2C-1.2 T1 FT CE


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Rezistent la impact Rezistent la UV

    Culoare ramă

    ALBASTRU Negru

    Culoarea obiectivului

    Oglindă albastră

    ECLASS Code

    40019121

    Material cadru

    Policarbonat

    Stilul cadrului

    • Fără ramă

    UNSPSC Code

    46181802