noscriptHalo Salopetă cu glugă de unică folosință, Tip 5/6, Albă, Mare, 44-46" Torace 9623812C | Cromwell Tools

Halo

Salopetă cu glugă de unică folosință, Tip 5/6, Albă, Mare, 44-46" Torace

SKU:

HAL9623812C

MPN:

9623812C

€4.87

Ex VAT

€5.80

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Conceput pentru a oferi o protecție limitată împotriva particulelor lichide și protecție împotriva particulelor solide.
    • Material: Material nețesut SMS
    • 55gsm
    • Tip închidere: Fermoar într-un singur sens cu clapetă dintr-un singur strat pentru vreme rea
    • Impermeabile
    • Mânecă lungă
    • Cu glugă
    • Cusătură interioară
    • Lasă pielea să respire
    • Oferă protecție pentru zonele expuse ale gâtului
    • Elastic la manșete, spate și glezne
    • Protecții pentru pantofi și mănuși furnizate separat
    • TIP 5 & 6 CE
    • EN13034 (Tip 6)
    • EN13982-1 (Tip 5)
    • CAT III


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Alb

    De unică folosință/reutilizabilă

    De unică folosinţă

    Dimensiune

    L

    Dimensiunea pieptului

    44 - 46in.

    EAN

    5036140487055

    Greutatea țesăturii

    55

    Material

    Material nețesut SMS

    Standarde Met

    CAT III EN13034 (Tip 6) Tip CE 5 și 6

    Tip de închidere

    Fermoar

    Tip de protecție

    Tip 5/6

    Tip produs

    Salopetă

    UNSPSC Code

    42131605