SKU:
HAL9572361W
MPN:
2C6AD0WSCROM
€15.13
Ex VAT
€18.00
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Această gamă de căști de protecție cu ventilație laterală scurtă a fost proiectată având în vedere confortul și performanța. Disponibilă într-o gamă largă de culori, fiecare cască de protecție este fabricată din plastic ABS, cu un ham de suspensie textilă în 6 puncte și o bandă de trening din lână. De asemenea, incluzând un jgheab de ploaie și sloturi pentru accesorii de protecție auditivă sau oculară, aceste căști sunt atât practice, cât și elegante.
• Sloturi (30mm) pentru accesorii de protecție auditivă sau oculară
• Ham de suspensie textilă în 6 puncte
• Bandă reglabilă cu clichet (în funcție de model)
• Bandă de trening din lână
• 12 orificii de ventilație
• Jgheab de ploaie
• Conform cu EN 397:2012
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Caracteristici de vizibilitate | Nu este o pălărie de înaltă vizibilitate |
Culoare | Alb |
Dimensiune | 53-62cm |
EAN | 5036140492691 |
Material | ABS |
Standarde Met | EN 397 |
Stilul de vârf | Vârf redus |
Tip de ventilație | Veneția |
Tipul de ajustare | Clichet |
Tipul slotului lateral | Include sloturi laterale |
UNSPSC Code | 46181704 |