noscriptHalo Palton Reversibil Hi-Vis, 5-in-1, Impermeabil, Mărimea Mică, Galben, Poliester, EN20471 9628010A | Cromwell Tools

Halo

Palton Reversibil Hi-Vis, 5-in-1, Impermeabil, Mărimea Mică, Galben, Poliester, EN20471

SKU:

HAL9628010A

MPN:

9628010A

€119.37

Ex VAT

€142.05

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Benzile de vizibilitate ridicată asigură vizibilitatea purtătorului în condiții de lumină scăzută
    • Fermoarul cu două sensuri, cu închidere cu capse a fentei de vreme rea, oferă protecție suplimentară în condiții dure
    • Gulerul din fleece menține căldura la nivelul gâtului și izolează împotriva frigului
    • Trei buzunare externe pentru depozitare, inclusiv un buzunar de telefon mobil
    • Manșete cu benzi de reglare cu scai pentru o potrivire sigură și confortabilă
    • Vestă călduroasă/căptușeală cu bandă de vizibilitate pentru a satisface EN ISO 20471:2013 clasa 3/2
    • Un fermoar bidirecțional acționează ca închidere și pentru atașare la stratul exterior
    • Are trei buzunare externe, inclusiv un buzunar de telefon
    • Stratul interior are manșete elastice și mâneci detașabile cu fermoar pentru a crea o vestă
    • Disponibile pe portocaliu și galben
    • Certificat CE
    • EN 343:1993 Clasa 3
    • EN ISO 20471:2013 Clasa 2 și 3
    • RIS-3279_TOM (numai portocaliu)


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Galben

    Dimensiune

    S

    EAN

    5036140490352

    ECLASS Code

    40010101

    Greutatea țesăturii

    180g/m²

    Material

    Poliester

    Sexul

    Bărbaţi

    Standarde Met

    Clasa 3/3 conform EN ISO 20471:2013 Directiva 89/686/CEE

    Tip produs

    Haină reversibilă

    UNSPSC Code

    46181531