SKU:
HAL9628011B
MPN:
9628011B
€119.37
Ex VAT
€142.05
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Benzile de vizibilitate ridicată asigură vizibilitatea purtătorului în condiții de lumină scăzută
• Fermoarul cu două sensuri, cu închidere cu capse a fentei de vreme rea, oferă protecție suplimentară în condiții dure
• Gulerul din fleece menține căldura la nivelul gâtului și izolează împotriva frigului
• Trei buzunare externe pentru depozitare, inclusiv un buzunar de telefon mobil
• Manșete cu benzi de reglare cu scai pentru o potrivire sigură și confortabilă
• Vestă călduroasă/căptușeală cu bandă de vizibilitate pentru a satisface EN ISO 20471:2013 clasa 3/2
• Un fermoar bidirecțional acționează ca închidere și pentru atașare la stratul exterior
• Are trei buzunare externe, inclusiv un buzunar de telefon
• Stratul interior are manșete elastice și mâneci detașabile cu fermoar pentru a crea o vestă
• Disponibile pe portocaliu și galben
• Certificat CE
• EN 343:1993 Clasa 3
• EN ISO 20471:2013 Clasa 2 și 3
• RIS-3279_TOM (numai portocaliu)
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Galben |
Dimensiune | M |
EAN | 5036140490369 |
ECLASS Code | 40010101 |
Greutatea țesăturii | 180g/m² |
Material | Poliester |
Sexul | Bărbaţi |
Standarde Met | Clasa 3/2 conform EN ISO 20471:2013 Clasa 3/3 conform EN ISO 20471:2013 |
Tip produs | Haină reversibilă |
UNSPSC Code | 46181531 |