€7.45
Ex VAT
€8.87
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Construcție din poliester 100% pentru un produs durabil și ușor
• Bandă reflectorizantă în jurul mânecilor, umerilor, taliei și spatelui pentru siguranță suplimentară
• Rezistentă la unei și pete pentru longevitatea generală a produsului
• Poate fi achiziționat pe galben sau portocaliu reflectorizant pentru a se potrivi preferințelor dumneavoastră
• 300m distanță reflectorizantă pentru vizibilitate și siguranță maximă
• Disponibile într-o varietate de dimensiuni de la M la 4XL pentru a vă asigura potrivirea perfectă
• EN20471
• RISS-3279-TOM - (numai portocaliu)
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Galben |
Dimensiune | 2XL |
EAN | 5036140488380 |
ECLASS Code | 40010101 |
Greutatea țesăturii | 120g/m² |
Material | Poliester |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | Clasa 3 conform EN ISO 20471:2013 |
Tip produs | Jachetă |
UNSPSC Code | 46181531 |