noscriptHalo Jachetă Respirabilă Hi-Vis, Mărimea Mare, Galbenă, Poliester, EN20471 9624052C | Cromwell Tools

Halo

Jachetă Respirabilă Hi-Vis, Mărimea Mare, Galbenă, Poliester, EN20471

SKU:

HAL9624052C

MPN:

9624052C

€82.84

Ex VAT

€98.58

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi tuturor nevoilor
    • Glugă ascunsă pentru confort
    • Închiderea completă cu fermoar până la gât pentru a proteja de frig
    • Fenta dublă cu închidere de capse protejează împotriva vântului
    • Căptușeală de nailon / poliester pentru izolare și confort
    • Manșetele elastice cu protecție pentru vreme rea și împotriva pătrunderii elementelor
    • Cusături durabile lipite
    • Buzunare inferioare închise cu clapă pentru protecție împotriva ploii
    • Strat de Poliester / PU pentru protecție pe timp de ploaie
    • Un buzunar interior pentru depozitare amplă
    • Certificat conform EN ISO 20471:2013 Clasa 3
    • Certificat conform EN343 Clasa 2 țesătură care lasă pielea să respire
    • RISS-3279-TOM - Numai haină portocalie


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Galben

    Dimensiune

    L

    EAN

    5036140487970

    ECLASS Code

    40010101

    Greutatea țesăturii

    1050g/m²

    Material

    Poliester

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    Clasa 3 conform EN ISO 20471:2013

    Tip produs

    Palton

    UNSPSC Code

    46181531