€90.53
Ex VAT
€107.73
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Protecție pentru degete din oțel cu talpă cu strat de protecție din metal
Căpută din piele năbuc maro
Design unisex
Branțuri foarte confortabile
Călcâi care absoarbe impactul
Talpa exterioară EVA/cauciuc
Pereche suplimentară de șireturi
EN ISO 20345:2011 SBP SRA
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
Clasificare | S1P |
Culoare | Culoare bej |
EAN | 5036140483743 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 6 |
Material protecție degete | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Shoe Style | Hiker |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Steel |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță din metal |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |